Bilancia per gru modello HCD, Campo massimo di pesatura: 60kg

Codice art.: 479434 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 2
Campo massimo di pesatura 60 kg
Risoluzione 20 g
Display retroilluminato si
Limite di errore del valore massimo 0,2 %
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Tasto per bloccare un valore si
Alimentazione Funzionamento a batteria
Durata della batteria 20 h
Larghezza corpo 194 mm
Profondità corpo 79 mm
Altezza corpo 97 mm
Lunghezza complessiva 276 mm
Peso netto 1,1 kg
Temperatura di esercizio 0 °C - 40 °C
Tipo di prodotto Bilancia sospesa/per gru

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479434 60
EAN / GTIN 4045761214163
Codice del produttore HCD 60K-2

Descrizione

Esecuzione:

Display a LED con retroilluminazione per leggere comodamente anche da grandi distanze. Funzione Data Hold per bloccare il valore visualizzato.
Elevata mobilità grazie alla struttura leggera e stabile. Durata di funzionamento della batteria ca. 20 h.

Fornitura:

Inclusi radiocomando con 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3. Bilancia incluse 4 batterie n. art. 081561 LR6.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello