Set di calibri a corsoio, campo di misura 150 mm 3

Codice art.: 410102 3
Sconto
109.50 CHF
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 26.93 / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 105.00 /pz.
  • CHF 36.00 /pz.
  • CHF 75.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
122 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Tabella filetti: Tabella calibri a corsoio

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Risoluzione 0,05 mm
Risoluzione mm/pollici
Risoluzione 1/20 mm
Risoluzione 1/128 pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,05 mm
Asta di profondità
Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Lunghezza dei becchi 40 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio astuccio
Tabella filetti Tabella calibri a corsoio
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 410102 3
EAN / GTIN 4067263100041

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.
Graduazione fine e ad alto contrasto.
Vite di bloccaggio superiore.
Corsoio ergonomico ottimizzato. Scala ribassata colorata per una lettura senza errori.
Superfici di contatto finemente lappate.
Scala ribassata colorata per una migliore lettura.

Fornitura:

3× calibri a corsoio n. art. 410100 Dim. 150.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi