Tronchese a tagliente frontale, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 721900 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 4 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 2,3 mm
Normativa DIN ISO 5748
Impugnatura rivestiti in plastica
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 61 HRC)
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie bonderizzata nera
Testata lucidato
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 721900 160
EAN / GTIN 4003773213796
Codice del produttore 68 01 160

Descrizione

Esecuzione:

Testa robusta, articolazione sovrapposta. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica. Taglienti temprati a induzione (ca. 61 HRC).

Norma:

DIN ISO 5748

Materiale:

Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato e temprato in bagno d’olio a più livelli.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello