Portautensili compatto HELI-GRIP HFH rinforzato 40-48 mm

Codice art.: 273769 40-48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-GRIP
Larghezza gola w 4 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 25 mm
Lunghezza della testina L1 44 mm
B 20 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
OAH 31 mm
WF 20,6 mm
H 20 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Denominazione originale prodotto HFHL 20-40-4T25
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273769 40-48
EAN / GTIN 7291075032840

Descrizione

Uso:

Per troncatura assiale e tornitura in piano.

Per:

Inserti n. art. 273403273413.

Nota:

Per i portautensili di sinistra utilizzare le piastre di sinistra (tipo HGPL o HFPL).

Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto
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
    ⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello