Inserti per taglio MINCUT MIFR Raggio completo 1,6/8 mm

Codice art.: 270427 1,6/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo IC908
Misura inserto ⌀ d 8 mm
Profondità di taglio cave tmax. 5,5 mm
Raggio di curvatura R 0,8 mm
WF 2,6 mm
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 17,7 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 12,1 mm
Avanzamento f con troncatura assiale 0,02 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Avanzamento f con tornitura in piano 0,02 mm/gir. - 0,06 mm/gir.
Serie MINCUT
Denominazione originale prodotto MIFR 8-1.60-0.80 IC908
Tipo di prodotto Mini inserto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270427 1,6/8
EAN / GTIN 7291075262568
Codice del produttore 6404049

Descrizione

Esecuzione:

Per troncatura e tornitura assiale interna.

Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript