{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo attacco codolo | S20 | |
Direzione di taglio | a sinistra e a destra | |
Sporgenza totale LA | 110 mm | |
Spostamento punta-centro f | 10 mm | |
Forza massima rullo | 0,6 kN | |
⌀ Rulli | 3 mm | |
Quadro del codolo | 20×20 mm | |
Tipo di prodotto | Utensile a rullo liscio |
Codice articolo | 291507 S20 | |
EAN / GTIN | 4060491018966 | |
Codice del produttore | EG3T-3-SL20-R |