Outil de galetage EG3T-3 universel S20

Réf.: 291507 S20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Sens de la coupe: Gauche et droit

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de tige fixation S20
Sens de la coupe Gauche et droit
Longueur de col LA 110 mm
Déport pointes f 10 mm
Force de laminage maximum 0,6 kN
⌀ rouleau 3 mm
Carré corps 20×20 mm
Type de produit Outil de brunissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291507 S20
EAN / GTIN 4060491018966
Réf. fabricant EG3T-3-SL20-R

Description

Exécution:

Pour l'utilisation sur tours CNC ou conventionnels.
A structure symétrique – utilisation universelle possible à droite et à gauche.

Avantage(s):

Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.
Avances jusqu’à 1 mm/tr possibles (usinage extérieur).

Utilisation:

Pour la finition de surface mécanique.
Pour l’usinage de tous les matériaux métalliques jusqu’à une résistance à la traction de 1400 N/mm2 et une dureté de jusqu’à 45 HRC.
Pour une utilisation sur des tours à charioter.

Adapté(s) pour:

Plage ⌀ (conseillé): 5 mm − 50 mm

Remarque(s):

  • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.
  • Vous trouverez des recommandations techniques détaillées dans le mode d’emploi.