Fresa per spallamenti a 90° MEV 32/4 mm

Codice art.: 226420 32/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Fresatura circolare; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Fresatura circolare; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 6 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 35 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
⌀ D3 27 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 59 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 62 mm
Angolo rampa αmax. 0,44 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 26,25 mm
Inserto adatto TOMT060508
Vite inserto 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 226420 32/4
EAN / GTIN 4960664914265
Codice del produttore THN08500

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni con inserto triangolare di nuova concezione per fresatura di spallamenti e scanalature e per ramping con forze di taglio ridotte e maggiore stabilità.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti