{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 28 mm | |
Lunghezza complessiva | 370 mm | |
Lunghezza elica | 250 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | SDS Max | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 789200 28X370 | |
EAN / GTIN | 4002395374366 | |
Codice del produttore | 4932352778 |