Punta forante in metallo duro SDS max 15X340 mm

Codice art.: 789200 15X340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Max

Dettagli prodotto

Dati tecnici

15 mm
Lunghezza complessiva 340 mm
Lunghezza elica 200 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo SDS Max
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 789200 15X340
EAN / GTIN 4002395374120
Codice del produttore 4932352754

Descrizione

Esecuzione:

Speciale geometria degli inserti in metallo per durate maggiori.
Punta piegata più affilata: foratura più precisa, nessuno scivolamento sulla superficie, maggiore aggressività sull’acciaio per cemento armato e migliore velocità di foratura. Certificazione PGM: conferma i fori precisi adatti all’applicazione dei tasselli, per ancoraggi sia chimici che meccanici. Ampie scanalature per la polvere di foratura per un’asportazione più rapida e minor attrito.
Testa foratrice a sezione quadra a partire da ⌀ 16 mm.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

Nota:

In caso di lunghezze > 500 mm, forare con punta corta per almeno 150 mm di profondità (preferibilmente dello stesso ⌀).
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
    ⌀×Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello