Maschio a macchina a rullare GARANT Master Form Steel con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM TiAlN

Codice art.: 139415
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 2189
  • Classe di tolleranza: ISO 228 X

Descrizione

Esecuzione:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.
GARANT Master Form Steel:
Maschi a rullare ad alte prestazioni di ultimissima generazione, sviluppati appositamente per l’impiego su acciai.
  • Geometria poligonale ottimizzata per una coppia ridotta.
  • Rivestimento HIPIMS a più strati per un’elevata resistenza all’usura.
  • Substrato HSS-E-PM per la massima sicurezza dei processi.

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Master Form"

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Competenza del filo"