GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM TiAlN

Artikel-Nr.: 139415
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 2189
  • Toleranzklasse: ISO 228 X

Beschreibung

Ausführung:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Mit Schmiernuten, optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
GARANT Master Form Steel:
Hochleistungs-Gewindeformer der neuesten Generation, speziell entwickelt für den Einsatz in Stahlwerkstoffen.
  • Optimierte Polygongeometrie für ein reduziertes Drehmoment.
  • Mehrlagige HIPIMS-Beschichtung für hohe Verschleißfestigkeit.
  • HSS-E-PM Substrat für höchste Prozesssicherheit.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Form"

Weitere Produkte aus der Werbung "Prozesssichere Gewindeherstellung"