Esecuzione:
Maschi a rullare ad alte prestazioni di ultimissima generazione, sviluppati appositamente per
l’impiego su acciai.- Geometria poligonale ottimizzata per una coppia ridotta.
- Rivestimento HIPIMS a più strati per un’elevata resistenza all’usura.
- Substrato HSS-E-PM per la massima sicurezza dei processi.
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8;
≈ DIN 376 ≥ 7/16
).Forma E (corsa di avvicinamento 1,5 - 2 spire). Per filettatura profonda con corsa di avvicinamento corta. La filettatura viene rullata fino a raggiungere quasi il fondo del foro.
Uso:
Per filettatura americana a passo grosso UNF ASME-B1.1.