Taraud machine à refouler GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM TiAlN

Réf.: 139415
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2189
  • Classe de tolérance: ISO 228 X

Description

Exécution:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.
GARANT Master Form Steel:
Tarauds à refouler hautes performances de la toute dernière génération, spécialement conçus pour une utilisation dans les aciers.
  • Géométrie polygonale optimisée pour un couple réduit.
  • Revêtement multicouche HIPIMS pour une résistance à l’usure élevée.
  • Substrat HSS-E-PM pour une sécurité de processus maximale.

Utilisation:

Pour taraudages gaz whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Produits adaptés

De la même série "Master Form"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Compétence en filetage"