{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | G1/8 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 2189 | |
Tolerancijos klasė | ISO 228 X | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,907 mm | |
Vijų skaičius colyje | 28 | |
Sriegio ⌀ | 9,73 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 9,25 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Sriegio gylis | 29,19 mm | |
Serija | Master Form | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139415 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406375133 | |
Gamintojo numeris | 139415 G1/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
99,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
103,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
57,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
103,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
132,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Danga | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | mėlyna | žalia | geltona | mėlyna |
Profilio kampas | 55 laipsniai | 55 laipsniai | 55 laipsniai | 55 laipsniai | 55 laipsniai |
Bendras ilgis L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tolerancijos klasė | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |