Maschio a macchina per mandrini sincronizzati HSS-E-PM Forma E TiAlN
Marca:
GARANT








Informazioni
- Angolo di filetto: 60 grado
- Norma filettatura: DIN 13
- Forma dell’imbocco: E
- Angolo dell’elica: 40 grado
- Codolo: DIN 1835 B con h6
Descrizione
Esecuzione:
Esecuzione stabile con elica destra e codolo a norma DIN 1835-B. Speciale geometria per l’impiego universale su macchine con mandrino sincronizzato. Pertanto, la guida del maschio a filettare avviene attraverso il mandrino sincronizzato della macchina. Speciale rivestimento TiAlN per durate ottimali. Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).
Forma E (imbocco: 1,5 − 2 spire) per maggiori profondità di filettatura.
Forma E (imbocco: 1,5 − 2 spire) per maggiori profondità di filettatura.