Sbavatore in HMI 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Codice art.: GG1121 6
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 13.66 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
68 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 4
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Codolo DIN 6535 HB con h6
Dimensione S 4,2 mm
Lunghezza complessiva L 54 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Forma del codolo HB
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolleranza codolo h6
Contenuto 5
Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG1121 6
EAN / GTIN 4045197736123
Codice del produttore GG1121 6

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
105
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Acciaio < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: dimensione S = ±0,1 mm.
Come n. art. 208121.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello