Armadio portascope Larghezza 30G con ante battenti in lamiera piena 2000-2

Codice art.: 987030 2000-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 25
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 25 kg
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Angolo di apertura sportello 250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.000 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 500 mm
Altezza utile 1.840 mm
Larghezza in G 30
Profondità in G 20
Peso 104 kg
Tipo di prodotto Armadio per detergenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 987030 2000-2
EAN / GTIN 4062406588519

Descrizione

Esecuzione:

Armadio universale per riporre abiti, detergenti e apparecchi per la pulizia. Possibilità di montare ripiani zincati con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con 4 piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento. Portata del ripiano 25 kg. Foro 9x9 mm con passo da 37 mm per l’inserimento di ganci e supporti Easyfix (nel Gruppo 95).

Fornitura:

Pratica suddivisione completa con 4 ripiani larghezza 13G. Ripiano supplementare larghezza 13G con barra appendiabiti (con 3 ganci).

Fornitura:

Barra appendiabiti con ganci n. art. 940610: 1

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata.

Nota:

Gli armadi portascope sono compatibili con tutti gli armadi GridLine (profondità 20G) e possono essere abbinati tra loro in base alle proprie esigenze. Per ulteriori accessori come ripiani e cassetti vedi Gruppo 94.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi