Esecuzione:
Sopralzo con porta scorrevole in legno con parete centrale e 4 ripiani in legno (2 a sinistra e 2 a destra), spessore 25 mm, regolazione con passo di 32 mm. Armadio con parete posteriore robusta a vista. Fornitura inclusa di maniglia ad arco in grigio metallizzato. Serratura a cilindro con 2 chiavi.
Per:
Verniciatura:
Elemento decorativo disponibile in 5 colori: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.
Nota:
I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023: faggio, frassino, acero, noce.