• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Påbyggnadsskåp med skjutdörr 1200 mm

Art-nr: 974216 1200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Höjdinställning i raster: 32
  • Färgval: Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek

Produktdetaljer

Tekniska data

Höjdinställning i raster 32 mm
Färgval Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek
höjd 1 152 mm
Bredd 1 200 mm
Djup 450 mm
effektiv höjd 1 102 mm
antal hyllor 4
Utförande Överskåp
vikt 98 kg
Låsnumret kan bytas ut separat nej
låssystemanpassad nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om nej
Produktslag Kontorsskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974216 1200
EAN/GTIN 2050002053694
Tillverkarens nummer SBCCF26

Benämning

Utförande:

Skjutdörrsskåp av trä med mittvägg och fyra hyllplan av trä (2 till vänster respektive 2 till höger om mittväggen) tjocklek 25 mm, reglerbar i steg om 32 mm. Skåp med stabil fönsterförsedd bakvägg. Levereras med båggrepp i metallgrått. Cylinderlås med två nycklar.

Passar till:

Sideboard nr 974211 och nr 974212 respektive bredd.

Lackering:

Dekor finns i 5 färger: kungslönn, naturek, ljusgrå, pärlvit, metallgrå.

Anmärkning:

Följande dekorer finns bara fram till 2023-07-31: bok, ask, lönn, valnöt.