Armoire superieure a porte coulissante 1200 mm

Réf.: 974216 1200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 12,48 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Réglage en hauteur au pas: 32
  • Couleurs disponibles: Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 32 mm
Couleurs disponibles Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel
Hauteur 1 152 mm
Largeur 1 200 mm
Profondeur 450 mm
Hauteur utile 1 102 mm
Nombre de tablettes 4
Exécution Armoire supérieure
Poids 98 kg
Numéro de clé interchangeable individuellement non
adaptabilité non
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment non
Type de produit Armoires de bureau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974216 1200
EAN / GTIN 2050002053694
Réf. fabricant SBCCF26

Description

Exécution:

Armoire supérieure à portes coulissantes en bois avec paroi centrale et 4 tablettes en bois (2 à gauche et 2 à droite) de 25 mm d’épaisseur, réglables au pas de 32 mm. Armoire avec panneau arrière robuste. Livraison avec poignée arquée en gris métallisé. Serrure à cylindre avec 2 clés.

Adapté(s) pour:

Meubles bas 974211 et 974212, largeur respective.

Coloris:

Décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.

Remarque(s):

Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu’au 31.07.2023: hêtre, frêne, érable, noyer.