• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Liukuovikaappi 1200 mm

Tuote nro.: 974216 1200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Korkeudensäätö portaittain: 32
  • Värivalikoima: Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätö portaittain 32 mm
Värivalikoima Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi
Korkeus 1 152 mm
Leveys 1 200 mm
Syvyys 450 mm
Hyötykorkeus 1 102 mm
Lokeroalustojen määrä 4
Malli pinottava kaappi
Paino 98 kg
lukitusnumero vaihdettavissa yksittäin ei
liitettävissä lukitusjärjestelmään ei
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa ei
Tuotetyyppi Toimistokaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974216 1200
EAN / GTIN 2050002053694
Valmistajan numero SBCCF26

Kuvaus

Malli:

Puinen liukuovikaappi, väliseinä ja 4 puista hyllytasoa (2 vasemmalla ja 2 oikealla), paksuus 25 mm, asennuskorkeus säädettävissä 32 mm:n välein. Kaapissa tukeva peitetakaseinä. Toimitus sisältää metallinharmaan kaarikahvan. Sylinterilukko, 2 avainta.

Sopii:

Matala kaappi nro 974211 ja nro 974212, kyseinen leveys.

Pintakäsittely:

Koristepinta, saatavilla 5 väriä: kuninkaanvaahtera, luonnontammi, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, metallinharmaa.

Ohje:

Seuraavat koristepinnat ovat saatavilla vain 31.7.2023 asti: pyökki, saarni, vaahtera, pähkinä.