Piano di lavoro in legno di faggio con traverse incollate 2000 mm

Codice art.: 933550 2000
(CHF 476.43 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 2.000 mm
Profondità 700 mm
Spessore 50 mm
Lunghezza piano 2.000 mm
Materiale piano di lavoro Legno massiccio di faggio con traverse incollate
Superficie piano di lavoro con vernice trasparente
Esecuzione bordo senza bordo
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 933550 2000
EAN / GTIN 4045197279255

Descrizione

Esecuzione:

Per il fissaggio di corpi per cassetti e basi d’appoggio (programma KOMBI) sono previsti degli appositi fori sotto il piano.
Piano di lavoro per lavori pesanti, per es. nella costruzione di macchine o carpenteria in acciaio. In traverse di legno massiccio di faggio (con profilo dentato sul lato longitudinale), incollate con colla idroresistente. I bordi sono smussati, la superficie levigata e trattata con vernice UV trasparente. Piani in faggio resistenti agli spruzzi d’acqua, allo sporco e molto insensibile a olio, grasso, soluzioni e agenti chimici. (Questi compromettono tuttavia l’aspetto della superficie). Opzionale: con protezione ribassata dei bordi in metallo (50×50×4 mm), esecuzione termoverniciata.

Nota:

Misure speciali su richiesta. Lunghezza max. disponibile 3000 mm per 1000 mm di profondità.
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
    Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello