Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tablero de trabajo de bandas de haya encoladas, Profundidad 700 mm, Longitud de tablero: 2000mm

Número de artículo: 933550 2000

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933550 2000
EAN / GTIN 4045197279255
Número del fabricante 933550 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La parte inferior del tablero está provista de perforaciones para fijar cajoneras y pies soporte (gama KOMBI).
Tablero de trabajo para trabajos pesados, p. ej., en la construcción de máquinas o estructuras de acero. De barras de madera de haya maciza (con perfil dentado en el lado longitudinal) encoladas con resistencia al agua. Con cantos matados, superficie pulida y barnizada con barniz incoloro resistente a los rayos UV. Los tableros de madera de haya son resistentes a las salpicaduras de agua, a la suciedad y altamente insensibles al aceite, la grasa, los disolventes y los productos químicos. (No obstante, estos agentes alteran el aspecto de la superficie). Opcional: Con protecciones metálicas empotradas en los cantos (50 × 50 × 4 mm), recubiertas de polvo.

Nota:

Se ofrecen otras dimensiones a petición. Hasta un máximo de 3000 mm de largo y 1000 mm de profundidad por unidad.