• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsplatte aus riegelverleimtem Buchenholz 2000 mm

Artikel-Nr.: 933550 2000
(414,29 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 2.000 mm
Tiefe 700 mm
Stärke 50 mm
Plattenlänge 2.000 mm
Material Arbeitsplatte Buche-Vollholz riegelverleimt
Arbeitsplatte Oberfläche farblos lackiert
Umleimer Ausführung kein Umleimer
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933550 2000
EAN / GTIN 4045197279255
Herstellernummer 933550 2000

Beschreibung

Ausführung:

Zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (KOMBI-Programm) sind Bohrungen an der Plattenunterseite vorgesehen.
Arbeitsplatte für schwere Arbeiten z. B. im Maschinen- oder Stahlbau. Aus Buchen-Vollholzriegel (mit Verzahnungsprofil an der Längsseite) wasserfest verleimt. Die Kanten sind gebrochen, die Oberfläche ist geschliffen und mit UV-Lack farblos lackiert. Buchenholzplatten sind spritzwasserfest, schmutzresistent und weitgehend unempfindlich gegen Öl, Fett, Lösungsmittel und Chemikalien. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche). Optional: Mit versenktem Metallkantenschutz (50×50×4 mm), pulverbeschichtet.

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 3000 mm Länge und 1000 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb