{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per l’arredamento industriale | Armadio per utensili | |
Esecuzione | Ritaglio | |
Larghezza | 1.088 mm | |
Profondità | 612 mm | |
Spessore | 2 − 3 mm | |
Per cassetto in E | 64×36 E | |
Materiale | PES/fibra di vetro con rivestimento in PVC espanso antiscivolo su ambo i lati. | |
Superficie | Aperto | |
Colore | antracite | |
Contenuto del set | 5 | |
Tipo di prodotto | Tappetino antiscivolo |
Codice articolo | 960613 64X36 | |
EAN / GTIN | 2050001854629 | |
Codice del produttore | 960613 64X36 |