{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Larghezza | 470 mm | |
Lunghezza massima scala | 3 m | |
Lunghezza minima scala | 0,76 m | |
Altezza di lavoro circa | 3,8 m | |
Profondità pioli / gradini | 85 mm | |
Numero di gradini | 9 | |
Materiale | Alluminio | |
Esecuzione scaletta | livello | |
Peso | 10,2 kg | |
Tipo di prodotto | Scala di ancoraggio |
Codice articolo | 966096 9 | |
EAN / GTIN | 4031405407626 | |
Codice del produttore | 115463 |