{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza | 570 mm | |
Larghezza | 560 mm | |
Profondità | 860 mm | |
Larghezza utile | 500 mm | |
Profondità utile | 800 mm | |
Altezza di riempimento | 400 mm | |
Altezza di impilaggio massima | 500 mm | |
Larghezza di inserimento | 360 mm | |
Profondità di inserimento | 660 mm | |
Altezza forche abbassate | 100 mm | |
Portata | 1.000 kg | |
Portata di impilaggio | 5.000 kg | |
Materiale | Lamiera di acciaio | |
Colore | pelės pilkumo RAL 7005 | |
Esecuzione parete | con ribalta | |
Bordo di impilaggio su 3 lati | no | |
Angoli di presa con occhielli per gru | si | |
Con sedi per forche | no | |
Idoneo al trasporto con gru | si | |
Possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse | no | |
Impilabile | si | |
Peso | 27 kg | |
Tipo di prodotto | Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile |
Codice articolo | 963561 800X500 | |
EAN / GTIN | 4251572701604 | |
Codice del produttore | M1510-05-01 |