Set di dischi in tessuto abrasivo, 3 pezzi (A), per pulire e opacizzare grosso 100 mm

Codice art.: 555760 100
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 9.50 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Anello 100 mm
Larghezza disco 25 mm
⌀ Foro 20 mm
⌀ Anello riduttore 10 mm; 14 mm; 16 mm
Tipo di prodotto Disco in tessuto non tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 555760 100
EAN / GTIN 4013349627957
Codice del produttore L065681600

Descrizione

Esecuzione:

Gli anelli in tessuto abrasivo Unipol® sono avvolti attorno a un nucleo di metallo; ogni set contiene tre anelli.

Uso:

I dischi in tessuto abrasivo possono essere serrati nel numero e nella larghezza desiderati.
Per tutti i metalli (INOX, acciaio, alluminio, ottone), materie plastiche, legno e ceramica. Tessuto abrasivo grosso e aggressivo (circa grana 100) per rimuovere veli di ruggine e incrostazioni superficiali. Per irruvidire vecchi colori, vernici, materie plastiche ed elementi di gomma, per satinare superfici decorative di metallo (rugosità Rt circa 3,5 − 4 µm).

Nota:

Per mandrini portapezzi per dischi in tessuto abrasivo vedi n. art. 555785.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi