Slipnylonringar, sats med 3 delar (A), för rengöring och mattpolering grov 100 mm

Art-nr: 555760 100
Ange pris 3 st. (SEK 109,40 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
115 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Ring-⌀ 100 mm
Ringbredd 25 mm
hål-⌀ 20 mm
Reducerrings-⌀ 10 mm; 14 mm; 16 mm
Produktslag Slipdukring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 555760 100
EAN/GTIN 4013349627957
Tillverkarens nummer L065681600

Benämning

Utförande:

Unipol® slipdukringarna är lindade runt en metallkärna; varje sats innehåller 3 ringar.

Användningsdata:

Slipnylonringarna kan användas i valfritt antal och i valfri bredd.
Lämpliga för samtliga metaller (rostfritt, stål, aluminium, mässing) samt för plast, trä och keramik. Grov och aggressiv slipnylon (ca korn 100) för borttagning av rostfilm och ytsmuts. För uppruggning av gammal färg och lack samt plast och gummidelar, för satinering av dekorativa metallytor (råhetsdjup Rt ca 3,5−4 µm).

Anmärkning:

Hylsdornar för slipnylonringar se nr 555785.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar