Set di dischi in tessuto abrasivo, 3 pezzi (A), per pulire e opacizzare grosso 150 mm

Codice art.: 555760 150
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 16.65 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Anello 150 mm
Larghezza disco 25 mm
⌀ Foro 20 mm
⌀ Anello riduttore 14 mm; 16 mm
Tipo di prodotto Disco in tessuto non tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 555760 150
EAN / GTIN 4013349630575
Codice del produttore L065681601

Descrizione

Esecuzione:

Gli anelli in tessuto abrasivo Unipol® sono avvolti attorno a un nucleo di metallo; ogni set contiene tre anelli.

Uso:

I dischi in tessuto abrasivo possono essere serrati nel numero e nella larghezza desiderati.
Per tutti i metalli (INOX, acciaio, alluminio, ottone), materie plastiche, legno e ceramica. Tessuto abrasivo grosso e aggressivo (circa grana 100) per rimuovere veli di ruggine e incrostazioni superficiali. Per irruvidire vecchi colori, vernici, materie plastiche ed elementi di gomma, per satinare superfici decorative di metallo (rugosità Rt circa 3,5 − 4 µm).

Nota:

Per mandrini portapezzi per dischi in tessuto abrasivo vedi n. art. 555785.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript