Set di dischi in tessuto abrasivo, 3 pezzi (A), per pulire e opacizzare grosso 200 mm

Codice art.: 555760 200
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 23.10 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Anello 200 mm
Larghezza disco 25 mm
⌀ Foro 20 mm
⌀ Anello riduttore 14 mm; 16 mm
Tipo di prodotto Disco in tessuto non tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 555760 200
EAN / GTIN 4013349627940
Codice del produttore L065681602

Descrizione

Esecuzione:

Gli anelli in tessuto abrasivo Unipol® sono avvolti attorno a un nucleo di metallo; ogni set contiene tre anelli.

Uso:

I dischi in tessuto abrasivo possono essere serrati nel numero e nella larghezza desiderati.
Per tutti i metalli (INOX, acciaio, alluminio, ottone), materie plastiche, legno e ceramica. Tessuto abrasivo grosso e aggressivo (circa grana 100) per rimuovere veli di ruggine e incrostazioni superficiali. Per irruvidire vecchi colori, vernici, materie plastiche ed elementi di gomma, per satinare superfici decorative di metallo (rugosità Rt circa 3,5 − 4 µm).

Nota:

Per mandrini portapezzi per dischi in tessuto abrasivo vedi n. art. 555785.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript