{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | INOX, ondulato | |
Lunghezza complessiva L | 285 mm | |
Spessore setole | 0,35 mm | |
Lunghezza di lavoro L3 | 130 mm | |
Lunghezza utile H1 | 25 mm | |
Numero di file | 3 | |
Materiale corpo base | Plastica | |
Impugnatura | Plastica | |
Omologazione per l’industria alimentare | sì | |
Tipo di prodotto | Spazzola |
Codice articolo | 575720 3 | |
EAN / GTIN | 4017359187746 | |
Codice del produttore | 18543142 |