Disco per troncatura EXTRA SOTTILE
Marca:
HOLEX




Informazioni
- Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
- Angolo di registrazione consigliato: 90 grado
- ottimizzato per il materiale: Acciaio
- Velocità periferica max.: 80 m/s
Descrizione
Esecuzione:
Struttura aperta e omogenea. Rinforzo con fibra di vetro per la massima sicurezza durante la lavorazione a freddo; foro di ⌀ 22,23 mm. La percentuale di ferro, zolfo e cloro è inferiore allo 0,1%, pertanto adatta alla lavorazione di acciai inossidabili (INOX). Per lavorazioni su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche.
Spessore dei dischi ridotto per ottenere la massima rapidità di troncatura senza sforzo.
come 563550.
- Grana, legante, additivi abrasivi e rinforzo dei dischi per troncatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di troncatura e durata.
- I dischi per troncatura sottili (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sono particolarmente adatti per tagli rapidi e senza sbavature con un ridotto carico termico.Sulle smerigliatrici angolari meno recenti accertarsi che il serraggio sia corretto.I dischi per troncatura a partire dai 2,0 mm di spessore presentano sensibilità, rigidità e durata maggiori.
- Forme: dischi per troncatura diritti (forma 41) o curvati (forma 42).
Spessore dei dischi ridotto per ottenere la massima rapidità di troncatura senza sforzo.
come 563550.
Uso:
Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima vc di 80 m/s.
Specifica:
A60P-BF (come n. art. 563550) per INOX.
Contenuto:
100 pezzi / confezione.
Nota:
Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare. Utilizzare dischi per troncatura INOX con velocità di taglio ridotta.
Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.
Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.