Disco per troncatura EXTRA SOTTILE 115

Codice art.: GG5355 115
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 0.86 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 90

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifica A60P-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Forma 41
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 115 mm
Larghezza disco 1 mm
Contenuto 100
⌀ Foro 22,23 mm
Per spessori materiale 3 mm - 5 mm
Angolo di registrazione consigliato 90 grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 13.300 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5355 115
EAN / GTIN 4045197191847

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Struttura aperta e omogenea. Rinforzo con fibra di vetro per la massima sicurezza durante la lavorazione a freddo; foro di ⌀ 22,23 mm. La percentuale di ferro, zolfo e cloro è inferiore allo 0,1%, pertanto adatta alla lavorazione di acciai inossidabili (INOX). Per lavorazioni su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche.
  • Grana, legante, additivi abrasivi e rinforzo dei dischi per troncatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di troncatura e durata.
  • I dischi per troncatura sottili (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sono particolarmente adatti per tagli rapidi e senza sbavature con un ridotto carico termico.Sulle smerigliatrici angolari meno recenti accertarsi che il serraggio sia corretto.I dischi per troncatura a partire dai 2,0 mm di spessore presentano sensibilità, rigidità e durata maggiori.
  • Forme: dischi per troncatura diritti (forma 41) o curvati (forma 42).

Spessore dei dischi ridotto per ottenere la massima rapidità di troncatura senza sforzo.
come 563550.

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima vc di 80 m/s.

Specifica:

A60P-BF (come n. art. 563550) per INOX.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare. Utilizzare dischi per troncatura INOX con velocità di taglio ridotta.
Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ Disco Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello