• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de corte EXTRA ESTRECHA 115

Número de artículo: GG5355 115
Establecer precio 100 Unidad (0,77 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recto
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A60P-BF
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Forma 41
Descripción de la forma recto
⌀ de muela 115 mm
Anchura del disco de corte 1 mm
Contenido 100
⌀ de perforación 22,23 mm
Para grosor de material 3 mm - 5 mm
Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
Optimizado para material de trabajo Acero
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5355 115
EAN / GTIN 4045197191847

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Estructura abierta; formación homogénea; rectificado sin olor; tejido de refuerzo de fibra de vidrio para la máxima seguridad de trabajo en el rectificado de pulimento frío; ⌀ perforación 22,23 mm. El porcentaje de hierro, azufre y cloro se sitúa por debajo del 0,1 %, por eso es adecuado para el mecanizado de aceros inoxidables (INOX). Para utilizar en amoladoras angulares eléctricas y de aire comprimido.
  • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de tronzar se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de tronzado y duración sumamente elevadas.
  • Los discos de corte delgados (0,8mm / 1,0mm / 1,6mm) son especialmente apropiados para cortes rápidos sin rebabas con un reducido esfuerzo térmico. En lijadoras angulares antiguas, comprobar que la sujeción sea perfecta.
  • Los discos de corte a partir de 2,0mm de espesor del disco presentan una estabilidad lateral, rigidez y durabilidad mayores.
  • Formas:Discos de corte rectos (forma 41) o acodados (forma 42).

Espesores de disco reducidos para un tronzado rápido sin fatiga.
como 563550.

Aplicación:

Para tronzar en amoladoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s.

Especificación:

A60P-BF (como 563550) para INOX.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar. Utilizar los discos de corte de INOX con velocidad de corte reducida.
¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ del disco/cantidad precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra