Disco fibrato Cubitron™ II (CER) 982C, ⌀ 125 mm, Grana: 36

Codice art.: 566485 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.15 / Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF  3.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5’925 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio; Ghisa; Metalli non ferrosi
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Cubitron™II
Materiale abrasivo Cubitron™ II
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 36
Sostrato del materiale abrasivo Fibra vulcanizzata
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Denominazione originale prodotto 982 C
Ottimizzato per il materiale Acciaio; Ghisa; Metalli non ferrosi
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 12.200 min-1
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566485 36
EAN / GTIN 30051141550733
Codice del produttore 7000028191

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

La grana abrasiva ad alte prestazioni dei prodotti 3M™ è composta da triangoli ceramici dalla forma precisa, disposti in modo ottimale rispetto alla base d’appoggio dell' abrasivo. Capacità di asportazione molto più alta con una durata estremamente elevata e una finitura superficiale uniforme.
Fibra vulcanizzata estremamente resistente allo strappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
Modello Cubitron™ II. Notevole capacità di asportazione.

Uso:

Per la lavorazione di acciaio e metalli non ferrosi.
Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566690/566692. La grana abrasiva tagliente consente di lavorare in modo agevole ed ergonomico con pressione di contatto ridotta. Grazie all’elevata capacità di asportazione, i dischi fibrati 3M™ sono al contempo una valida alternativa alle mole per sgrossatura e ai dischi abrasivi lamellari.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello