{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z3 | |
Sigla della dentatura | Z3 | |
Tipo di dentatura | con rompitruciolo | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HSS | |
Forma | NS1230 | |
Descrizione della forma | Angolo con dentatura frontale | |
⌀ Testa | 12 mm | |
Lunghezza della testina | 30 mm | |
Lunghezza complessiva | 70 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Angolo | 8 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 541200 NS1230 | |
EAN / GTIN | 4045197156327 |