Viti a testa svasata IC Z DIN 965-inossidabile A2 M6x120mm

Codice art.: 532226 N. del catalogo: 339
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 112.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
331 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norm DIN 965 (Norma ritirata)
L 120 mm
d1 M6
Attuatore Phillips forma Z
Norm ISO ~7046-2
m 6,1 mm
Numero di attuatore PZ 3
Materiale acciaio inox
Forma testa Tête fraisée
Tipo di filettatura filetto metrico standard
d2 11 mm
k 3 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 532226
Numero del catalogo 339
EAN / GTIN 7610508993952