{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norm DIN | 965 (Norma ritirata) | |
| L | 14 mm | |
| d1 | M6 | |
| Attuatore | Phillips forma Z | |
| Norm ISO | ~7046-2 | |
| m | 6,1 mm | |
| Numero di attuatore | PZ 3 | |
| Materiale | acciaio inox | |
| Forma testa | Tête fraisée | |
| Tipo di filettatura | filetto metrico standard | |
| d2 | 11 mm | |
| k | 3 mm | |
| Varietà | A2 (acciaio inox austenitico) |
| Codice articolo | 2096928 | |
| Numero del catalogo | 339 | |
| EAN / GTIN | 7610106989036 | |
| Codice del produttore | 0965206 14 |