{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norm DIN | 965 (Norma ritirata) | |
| L | 20 mm | |
| d1 | M5 | |
| Attuatore | Phillips forma Z | |
| Norm ISO | ~7046-2 | |
| m | 4,4 mm | |
| Numero di attuatore | PZ 2 | |
| Materiale | acciaio inox | |
| Forma testa | Tête fraisée | |
| Tipo di filettatura | filetto metrico standard | |
| d2 | 9,2 mm | |
| k | 2,5 mm | |
| Varietà | A2 (acciaio inox austenitico) |
| Codice articolo | 129467 | |
| Numero del catalogo | 339 | |
| EAN / GTIN | 7610508649460 |