Viti a testa svasata IC Z DIN 965-inossidabile A2 M5x90mm

Codice art.: 532214 N. del catalogo: 339
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 47.40
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
561 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norm DIN 965 (Norma ritirata)
L 90 mm
d1 M5
Attuatore Phillips forma Z
Norm ISO ~7046-2
m 4,4 mm
Numero di attuatore PZ 2
Materiale acciaio inox
Forma testa Tête fraisée
Tipo di filettatura filetto metrico standard
d2 9,2 mm
k 2,5 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 532214
Numero del catalogo 339
EAN / GTIN 7610508993839