Viti a testa svasata IC Z DIN 965-inossidabile A2 M8x140mm

Codice art.: 2096922 N. del catalogo: 339
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 173.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norm DIN 965 (Norma ritirata)
L 140 mm
d1 M8
Attuatore Phillips forma Z
Norm ISO ~7046-2
m 8,5 mm
Numero di attuatore PZ 4
Materiale acciaio inox
Forma testa Tête fraisée
Tipo di filettatura filetto metrico standard
d2 14,5 mm
k 4 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2096922
Numero del catalogo 339
EAN / GTIN 7610106988978
Codice del produttore 0965208 140