{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Foro d2 (H7) | 10 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 40 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 95 mm | |
l8 | 50 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Filettatura M | M22×1,5 | |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice |
Codice articolo | 319276 10 | |
EAN / GTIN | 4045197782441 | |
Codice del produttore | 319276 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portautensili per barre alesatrici intaglio Forma E2, VDI 40, Foro d2 (H7): 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 184.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 83.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Forma | E | E |
Dimensioni VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Foro d2 (H7) | 10 mm | 10 mm |
l6 | 90 mm | 75 mm |
l7 | 95 mm | 61 mm |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice | Portautensili VDI per barra alesatrice |