{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 5,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 50 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola esagonali | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Codolo esagonale per bit | E 6,3 | |
Con inserto magnetico | si | |
Per macchine | si | |
Tipo di prodotto | Utensile bit |
Codice articolo | 674267 5,5 | |
EAN / GTIN | 4991644502714 | |
Codice del produttore | 115-50 5.5mm |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola IMPACT, 1/4 pollice E 6,3 con magnete, Apertura: 5,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 10.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 6.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Chiavi a bussola esagonali | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Lunghezza complessiva | 50 mm | 50 mm |
Per macchine | si | si |
Con inserto magnetico | si | si |
Apertura | 5,5 mm | 5,5 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | Acciaio al cromo-vanadio |
Codolo esagonale per bit | E 6,3 | E 6,3 |