Paio di guanti speciali Tegera® 9185, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094335 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Protezione antiurto; Chiusura a strappo
  • Normativa: Protezione contro le vibrazioni e gli urti (EN ISO 10819)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Protezione antiurto; Chiusura a strappo
EN 388 0021XP
Materiale supporto Microthan®; Impactothan®
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 207 mm
Colore grigio / giallo
Misure guanti da lavoro 7
Normativa Protezione contro le vibrazioni e gli urti (EN ISO 10819)
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti Driver
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094335 7
EAN / GTIN 7392626033559
Codice del produttore 9185/7

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 9185. Guanto in materiale Microthan® sottile e resistente all'usura. Piacevole sensazione di comfort grazie ai materiali di alta qualità e al palmo imbottito. Con chiusura a strappo e indice rinforzato.

Uso:

Lavori meccanici di precisione in ambienti difficili.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello