{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7125 | |
Tipo di filettatura | RD; RD-LH | |
Norma filettatura | DIN 405 | |
Angolo di filetto circa | 30 grado | |
Spessore | 4,76 mm | |
Misura inserto L | 22 mm | |
Numero di filetti / pollici | 6 | |
Materiale da taglio | HM | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Applicazione interna/esterna | interno | |
Profilo degli inserti | Profilo completo | |
Tipo di prodotto | Inserto per filettatura |
Codice articolo | 270994 6 | |
EAN / GTIN | 4045197929464 | |
Codice del produttore | 270994 6 |