Utensile portagodroni a formare universale, Dim. codolo: 10mm

Codice art.: 290090 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Per il profilo zigrinato: RAA 2×AA

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato RAA 2×AA
Codolo larghezza 12 mm
Codolo altezza 10 mm
Per ⌀ godrone d1 15 mm
Per larghezza godrone b 6 mm
Per ⌀ foro godrone d2 6 mm
Per ⌀ svasatura godrone d3 11 mm
Campo di impiego 3 mm - 40 mm
Bullone flangiato 299925 1
Rondella 299927 1
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290090 10
EAN / GTIN 4030741688065
Codice del produttore 31002801

Descrizione

Esecuzione:

Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.
Prigioniero filettato nel codolo per la correzione dell'angolo di spoglia.
Spina di scorrimento in HM per una maggiore resistenza all'usura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello