{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 0,45 mm - 1,5 mm | |
Progressione 0,05 mm | 0,45 mm - 1,3 mm | |
Progressione 0,1 mm | 1,3 mm - 1,5 mm | |
Numero spine | 20 | |
Tipo di prodotto | Calibro per fori con spine in acciaio |
Codice articolo | 475500 0,45-1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197329752 | |
Codice del produttore | 475500 0,45-1,5 |