Set di montaggio, Modello: P

Codice art.: 494460 P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 2 mm - 25 mm
Lunghezza prisma 25 mm
Tipo di prodotto Set di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494460 P
EAN / GTIN 2050001670632
Codice del produttore 269981 / AUFBAUSET 1

Descrizione

Esecuzione:

Kit modulari, flessibili e versatili con componenti in esecuzione di precisione in alluminio con superficie rigida resistente. Tutti i kit proposti sono ampliabili per i casi specifici.
Prisma di piccole dimensioni, 120 gradi per serrare pezzi a rotazione simmetrica mediante tenditore a molla. Montabili in verticale od orizzontale.

Fornitura:

Incluso supporto prismatico su guida dentata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello